Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02575
Cod. Produttore
B02575
Cod. EAN
8015892025750

Informazioni di prodotto

Canaletta T1-N 100x100 con coestruso morbido per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per una gestione ordinata dei cavi
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi elettrici
  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Possibile risparmio energetico dovuto a una migliore gestione dei cablaggi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

8920 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

€ 26,10 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info