Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00839
Cod. Produttore
B00839
Cod. EAN
8015892008395

Informazioni di prodotto

T1-EN 80X60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

4150 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info