Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02579
Cod. Produttore
B02579
Cod. EAN
8015892025798

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale coestruso morbido
  • Modulo standard 10 con feritoia 4 per una gestione ordinata dei cavi
  • Design compatto 40x40 per adattarsi a diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi per manutenzione semplice
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta canalizzazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

1360 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
40 m
Q.tà consigliata info