Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00278
Cod. Produttore
B00278
Cod. EAN
8015892002782

Informazioni di prodotto

T1 25X30 BL

Documentazione tecnica

T1 25x30 BL Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 BLU

larghezza

25 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

7.5 mm

autoestinguente

altezza

30 mm

larghezza della fessura

5 mm

sezione utile

610 mm²

Produttore

T1 25x30 BL Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 BLU