› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

T0-6 8271/EZ CAMME 3P A GRAD.1234

Cod. Rexel KM17497
Cod. Produttore 017497
Cod. EAN 4015080174974

Informazioni principali

  • Configurazione: 3 poli
  • Posizioni di commutazione: 4
  • Tipo: Interruttore a stadi
  • Montaggio: Da incasso
  • Serie: Moeller series
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Controllo elettrico
  • Classificazione: 020501

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM17497 è un innovativo interruttore a stadi progettato per soddisfare le esigenze di controllo elettrico. Con una classificazione merceologica di 020501, offre una configurazione a 3 poli e una capacità di commutazione di 4 posizioni, garantendo un funzionamento affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio da incasso si integra perfettamente negli ambienti moderni, assicurando prestazioni elevate e un design elegante. È una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-6 8271/EZ CAMME 3P A GRAD.1234