› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

T0-3-SONDO/E COMMUTATORE SPECIALE

Cod. Rexel KM907767
Cod. Produttore 907767

Informazioni principali

  • Descrizione: T0-3-SONDO/E
  • Funzione: Commutatore speciale
  • Classe ETIM: EC000216
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T0-3-SONDO/E COMMUTATORE SPECIALE907767 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

T0-3-SONDO/E COMMUTATORE SPECIALE