Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88685
Cod. Produttore
088685
Cod. EAN
4015080886853

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a gradini
  • Contatti: 3
  • Numero gradini: 3 gradini, 45°
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Corrente nominale: 20 A
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Angolo manovra: 45°
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 3, Numero gradini: 3 gradini, 45°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 1-3

numero di posizioni di commutazione

3

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

T0-2-8230/E COMM. A CAMME 1P A GRAD