› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

T0-2-15403/I1

Cod. Rexel KM207088
Cod. Produttore 207088
Cod. EAN 4015082070885

Informazioni principali

  • Posizioni commutazione: 2
  • Numero poli: 3
  • Tipo esecuzione: on/off
  • Montaggio: sporgente
  • Fissaggio: a pavimento
  • Serie: Moeller series
  • Funzionamento: semplice e affidabile
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'interruttore Moeller T0-2-15403/I1, un apparecchio di alta qualità progettato per un montaggio sporgente. Con 2 posizioni di commutazione e 3 poli, offre un funzionamento semplice e affidabile. La sua esecuzione on/off garantisce un controllo preciso, mentre la possibilità di fissaggio a pavimento lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo interruttore è ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

2

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-2-15403/I1