Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM19872
Cod. Produttore
019872
Cod. EAN
4015080198727

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Contatti: 2
  • Angolo manovra: 45°
  • Caratteristica: permanente
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 2, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: HAND-0-AUTO

numero di posizioni di commutazione

3

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Commutatore

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

T0-1-15431/E COMM. A CAMME 1P HAND-