Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM93451
Cod. Produttore
093451
Cod. EAN
4015080934516

Informazioni di prodotto

T0-1-102/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 2P INCASSO

Documentazione tecnica

T0-1-102/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 2P093451 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.32 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

5.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

5.5 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

numero di poli

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore a camme 2 poli incasso T0-1-102/EA/SVB-SW Eaton Industries