› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

T ORIZZONTALE TIPO 1

DKC
Cod. Rexel S9DTA25EHTE1AA
Cod. Produttore DTA25EHTE1AA
Cod. EAN 8033603888111

Informazioni principali

  • Serie: DISTRITECH
  • Configurazione: 4 poli
  • Corrente nominale: 250A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale involucro: Alluminio
  • Isolamento: Aria
  • Collegamento: Monoblocco incorporato
  • Tipo: T Orizzontale Tipo 1

Descrizione del prodotto

Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto è realizzato in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 250A. Descrizione del produttore: Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto è realizzato in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 250A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

340 mm

Tipologia

Singolo

altezza

74 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

700 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

T ORIZZONTALE TIPO 1