›

SY-OZ 2X1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12035
Cod. Produttore 12035

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: SY-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-OZ con sezione 2x1 mmq, ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di trasparenza e qualità nel trasporto della corrente elettrica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo cavo si adatta perfettamente a installazioni elettriche dove è necessario un materiale resistente e performante. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando la manutenzione e l'identificazione dei circuiti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-OZ 2X1 QMM TRANSPARENT