›

SY-JZ 7G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12040
Cod. Produttore 12040

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 20x diametro esterno
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Guaina: PVC trasparente
  • Proprietà: resistente a olio
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con sezione 7G1 QMM, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto sia per uso domestico che industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali nella trasmissione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 7G1 QMM TRANSPARENT