›

SY-JZ 7G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12023
Cod. Produttore 12023

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro esterno
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Guaina esterna: PVC trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo trasparente SY-JZ con sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, è adatto a impianti elettrici di precisione grazie alla sua qualità costruttiva e ai materiali isolanti trasparenti che facilitano l'ispezione visiva. Questo cavo è perfetto per installazioni che necessitano di un cablaggio ordinato e durevole nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 7G0.75 QMM TRANSPARENT