›

SY-JZ 5G4 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12092
Cod. Produttore 12092

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttori: 5G4 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 20x diam. esterno
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con 5 conduttori da 4 mm², ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, garantendo sicurezza e precisione durante l’installazione. Progettato per applicazioni elettriche che necessitano di un cavo robusto e durevole, offre ottime prestazioni nella trasmissione di corrente. Adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali, assicura una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

15.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JZ 5G4 QMM TRANSPARENT