›

SY-JZ 5G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12038
Cod. Produttore 12038

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 5G1 mm²
  • Rivestimento: trasparente PVC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Test tensione: 4000 V core/core
  • Raggio di curvatura: flessibile 20x Ø esterno
  • Protezione: treccia acciaio zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori 5G1 QMM, ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell’energia elettrica. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l’identificazione e la manutenzione. Adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e flessibile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 5G1 QMM TRANSPARENT