›

SY-JZ 4G6 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12095
Cod. Produttore 12095

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro esterno
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Conduttori: rame nudo, flessibile
  • Certificazioni: VDE, EAC, IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori 4G6 QMM, ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza e trasparenza per un controllo visivo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre una struttura robusta e materiali di alta qualità per una lunga durata nel tempo. Adatto a impieghi in ambienti professionali dove è necessario un cablaggio efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 4G6 QMM TRANSPARENT