›

SY-JZ 4G4 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12091
Cod. Produttore 12091

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Rivestimento: PVC trasparente
  • Protezione: treccia acciaio zincato
  • Raggio minimo curvatura: 20x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC, CE
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori in rame di sezione 4G4 QMM, ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Progettato per garantire un'eccellente trasmissione di corrente, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni residenziali e industriali che necessitano di materiali elettrici performanti e certificati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 4G4 QMM TRANSPARENT