›

SY-JZ 4G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12037
Cod. Produttore 12037

Informazioni principali

  • Sezione: 4G1 QMM
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 20x diametro esterno
  • Protezione: treccia acciaio zincato
  • Guaina: PVC trasparente
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con sezione 4G1 QMM, ideale per installazioni che richiedono alta qualità e trasparenza per una migliore visibilità e controllo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua struttura robusta e flessibile. La trasparenza del rivestimento permette di monitorare facilmente lo stato dei conduttori interni, rendendolo una scelta funzionale e pratica per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JZ 4G1 QMM TRANSPARENT