›

SY-JZ 4G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12021
Cod. Produttore 12021

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 4G0.75 mm²
  • Diametro esterno: 9,1 mm
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Protezione: treccia acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con sezione conduttore di 4G0.75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a molteplici applicazioni elettriche grazie alla sua struttura resistente e alla trasparenza che facilita l'identificazione dei conduttori interni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 4G0.75 QMM TRANSPARENT