›

SY-JZ 3G4 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12115
Cod. Produttore 12115

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G4 mm²
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Raggio minimo curvatura: flex 20x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Proprietà: resistente a olio
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori in rame di sezione 3G4 mm², ideale per installazioni che richiedono alta qualità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente dell’energia elettrica, combina resistenza e flessibilità, facilitando l’installazione in vari ambienti. La guaina trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, assicurando sicurezza e praticità durante l’uso. Adatto a impieghi civili e industriali, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per la distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 3G4 QMM TRANSPARENT