›

SY-JZ 3G2.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12078
Cod. Produttore 12078

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 2,5 mm²
  • Rivestimento: PVC trasparente
  • Treccia: acciaio zincato
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Resistenza: autoestinguente, resistente a oli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori in rame di sezione 2,5 mm², dotato di tre fili. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nella trasmissione della corrente. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Adatto per impieghi in ambito civile e industriale dove è richiesta una buona flessibilità e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 3G2.5 QMM TRANSPARENT