›

SY-JZ 3G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12036
Cod. Produttore 12036

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Treccia in acciaio zincato: per protezione meccanica
  • Certificazioni: VDE, EAC, CE
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori in rame da 3G1 mm², ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La guaina trasparente consente di visualizzare facilmente la struttura interna del cavo, facilitando il controllo e la manutenzione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, è adatto sia per impieghi domestici che industriali. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e ottime prestazioni anche in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 3G1 QMM TRANSPARENT