›

SY-JZ 3G0.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12002
Cod. Produttore 12002

Informazioni principali

SY-JZ transparent 3 G 0.5 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico trasparente SY-JZ con conduttori da 3G0.5 mm², ideale per installazioni che richiedono un'elevata trasparenza del rivestimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo offre una buona flessibilità e resistenza meccanica, adatto a impieghi in ambienti interni dove è necessario un controllo visivo dei conduttori. La sezione di 0.5 mm² assicura una corretta trasmissione della corrente per applicazioni leggere, mantenendo al contempo un ingombro ridotto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JZ 3G0.5 QMM TRANSPARENT