›

SY-JZ 34G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12048
Cod. Produttore 12048

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d’esercizio: -15°C/+80°C
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro
  • Struttura: rame, PVC, treccia acciaio
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Resistenza: olio, fiamma
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: SY-JZ 34G1 QMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK12048 è un cavo elettrico trasparente SY-JZ 34G1 QMM, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia con alta visibilità del conduttore. La sua struttura garantisce affidabilità e resistenza, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici dove è necessario monitorare lo stato del cavo senza comprometterne la funzionalità. La trasparenza del rivestimento permette di identificare facilmente eventuali danni o usura, assicurando sicurezza e manutenzione semplificata. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

21.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 34G1 QMM TRANSPARENT