›

SY-JZ 30G0.5 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12012
Cod. Produttore 12012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Numero conduttori: 30 x 0,5 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Treccia: acciaio zincato
  • Resistenza: autoestinguente secondo DIN VDE
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SY-JZ 30G0.5 QMM trasparente è un cavo elettrico caratterizzato da una struttura composta da 30 fili di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e trasparenza. Questo cavo trasparente consente un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'installazione e la manutenzione. È adatto per impieghi elettrici che necessitano di un materiale affidabile e di alta qualità, garantendo una buona conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La sua composizione lo rende perfetto per utilizzi in ambienti dove è importante monitorare lo stato del cavo senza compromettere la sicurezza e l'efficienza dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

30

diametro esterno circa

16.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 30G0.5 QMM TRANSPARENT