›

SY-JZ 25G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12047
Cod. Produttore 12047

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro esterno
  • Struttura: rame, PVC, treccia acciaio
  • Indice protezione: resistente a olio
  • Certificazioni: VDE, EAC, CE
  • Colore guaina: trasparente
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SY-JZ 25G1 QMM Transparent è un cavo elettrico trasparente di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche. La sua struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e trasparenza, offrendo una soluzione funzionale e versatile per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 25G1 QMM TRANSPARENT