›

SY-JZ 25G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12029
Cod. Produttore 12029

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Schermatura: treccia acciaio zincato
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SY-JZ 25G0.75 QMM trasparente è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, mentre la sezione di 0,75 mm² per ciascuno dei 25 conduttori assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 25G0.75 QMM TRANSPARENT