›

SY-JZ 18G1 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12045
Cod. Produttore 12045

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 20x Ø esterno
  • Isolamento conduttori: PVC tipo Z 7225
  • Treccia protettiva: acciaio zincato
  • Resistenza a olio: elevata
  • Certificazioni: VDE, EAC, CE
  • Serie: SY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SY-JZ 18G1 QMM trasparente è un cavo elettrico caratterizzato da un isolamento trasparente che consente un facile controllo visivo del conduttore interno. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. La sua struttura è adatta per applicazioni che richiedono trasparenza e precisione nella gestione dei circuiti elettrici, assicurando un collegamento efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

16.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JZ 18G1 QMM TRANSPARENT