Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12027
Cod. Produttore
12027

Informazioni di prodotto

SY-JZ transparent 18 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo SY-JZ 18G0.75 QMM trasparente è un componente elettrico versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. La sua struttura trasparente permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 0.75 mm² e 18 conduttori, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, mantenendo alti standard di sicurezza e durata nel tempo. Adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali, si distingue per la flessibilità e la resistenza, caratteristiche essenziali per il materiale elettrico professionale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

15.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C