›

SY-JZ 12G0.75 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12025
Cod. Produttore 12025

Informazioni principali

  • Serie: SY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Rivestimento esterno: PVC trasparente
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 20x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK12025 è un cavo elettrico trasparente SY-JZ con sezione di 0,75 mm² e 12 conduttori. Questo cavo è progettato per garantire alta flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, grazie alla sua struttura resistente e ai materiali di qualità. La trasparenza del rivestimento permette un facile controllo visivo dei conduttori interni, facilitando l'identificazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo cavo assicura prestazioni ottimali in vari contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JZ 12G0.75 QMM TRANSPARENT