›

SY-JB 4G70 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12310
Cod. Produttore 12310

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Gamma temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro
  • Schermatura: treccia acciaio zincata
  • Isolamento: PVC speciale
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: SY-JB 4G70 QMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SY-JB 4G70 QMM trasparente è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e trasparente che consente un facile controllo visivo degli elementi interni. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per l'uso in diverse applicazioni industriali e civili. La sua composizione assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo al contempo alte prestazioni nel tempo. La trasparenza del materiale facilita le operazioni di manutenzione e verifica, rendendo questo componente un elemento funzionale e pratico per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

45.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

70 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SY-JB 4G70 QMM TRANSPARENT