Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12296
Cod. Produttore
12296

Informazioni di prodotto

SY-JB transparent 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La giunzione elettrica SY-JB 4G6 QMM trasparente è progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale e facilita il controllo visivo grazie alla sua trasparenza. Adatta per cavi con sezione fino a 6 mm², questa giunzione è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nella trasmissione elettrica. La sua struttura consente un'installazione semplice e duratura, rendendola un componente essenziale per lavori elettrici professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

17.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C