›

SY-JB 4G50 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12309
Cod. Produttore 12309

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione cavi: 4G 50 mm²
  • Diametro esterno: 40,4 mm
  • Fattore rame: 1920 per km
  • Peso: 3513 kg/km
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Protezione: treccia acciaio zincato
  • Serie: SY-JB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La giunzione elettrica SY-JB 4G50 QMM trasparente è progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale e una facile ispezione visiva grazie alla trasparenza del corpo. Adatta per cavi con sezione di 50 mm², questa giunzione è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nell’unione dei conduttori, mantenendo elevate prestazioni elettriche e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

40.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JB 4G50 QMM TRANSPARENT