›

SY-JB 4G35 QMM TRANSPARENT

Cod. Rexel HUK12307
Cod. Produttore 12307

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Struttura: treccia acciaio zincato
  • Isolamento: Special PVC
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Serie: SY-JB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione trasparente SY-JB 4G35 QMM, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre protezione affidabile per i collegamenti elettrici, permettendo un facile controllo visivo grazie alla sua struttura trasparente. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura durabilità e funzionalità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

34.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

SY-JB 4G35 QMM TRANSPARENT