Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00567622
Cod. Produttore
00567622
Cod. EAN
8001132112205

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x40 mm
  • Tipo: Tassello/vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e duraturo
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazioni: Elettriche
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Serie: SX PLUS
Descrizione del produttore: Il prodotto FX00567622, denominato SX PLUS 8X40 S TASSELLO VITE, rappresenta un elemento di fissaggio di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un'installazione sicura e stabile, assicurando una connessione stabile tra componenti elettrici e strutture di supporto. La vite e il tassello sono progettati per adattarsi a diverse superfici e supporti, facilitando un montaggio preciso e senza complicazioni. La finitura e il trattamento superficiale assicurano una protezione contro corrosione e usura, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Ideale per ambienti industriali e civili, questo elemento di fissaggio contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e performance nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per ogni esigenza di montaggio e supporto.

Produttore

SX PLUS 8X40 S TASSELLO/VITE

€ 0,2126 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.