› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Switch sensor PIR da parete IP42 rilevamento movimento illuminazione

Cod. Rexel BTIBMSA1104
Cod. Produttore BMSA1104
Cod. EAN 8005543556870

Informazioni principali

  • Tipo: Switch Sensor PIR
  • Grado protezione: IP42
  • Alimentazione: 240 V a.c.
  • Carico max: 4.3 A a 230 V
  • Area copertura: 6 m x 8 m
  • Installazione: Parete o soffitto
  • Regolazione: 10-1275 lux, 10s-10min
  • Serie: GREEN-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Switch sensor da parete PIR con grado di protezione IP42, progettato per la gestione autonoma dell’apertura e chiusura di un circuito a bassa tensione a 230 V con corrente massima di 4,3 A. Dotato di rilevazione a infrarossi passivi con angolo di copertura di 140° e portata fino a 8 metri, integra anche la misura della luminosità per ottimizzare il consumo energetico in ambienti commerciali o simili. Il dispositivo garantisce una funzione affidabile per 10 anni, è realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e presenta un design compatto e funzionale per un’installazione semplice con utensili standard. La sua elevata percentuale di riciclabilità e l’attenzione all’impatto ambientale lo rendono una soluzione sostenibile per il controllo intelligente dell’illuminazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Switch Sensor ad infrarosso passivo da parete o soffitto, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione a parete o a soffitto, grado di protezione IP42, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 6 m per 140° e profondità di campo di 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

GREEN I

Switch sensor PIR da parete IP42 rilevamento movimento illuminazione
€ 28,40 x 1 pz.