Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802631
Cod. Produttore
301802631
Cod. EAN
6931847195250

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Smart Managed 52 Porte 470W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch managed DS-3E1552P-SI è la soluzione ideale per le esigenze di rete moderne, offrendo un design robusto e prestazioni elevate. Con un totale di 50 porte RJ45 a 1000 Mbps e 2 porte mini GBIC, questo dispositivo garantisce una connettività affidabile e veloce per le applicazioni più esigenti. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) permette di alimentare dispositivi come telecamere IP e access point direttamente attraverso il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo i costi complessivi. Questo switch è progettato per ambienti di lavoro ad alta densità, dove è essenziale mantenere una rete stabile e performante. Con la sua capacità di gestire il traffico di rete in modo efficiente, è perfetto per piccole e medie imprese che cercano un prodotto di qualità per ottimizzare la propria infrastruttura di rete.

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

323,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

50

max. potenza assorbita

500 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

48

potenza massima PoE

470 W

Produttore

Switch PoE Managed 52 Porte 470W con 50 RJ45 1Gbps e 2 mini GBIC per reti aziendali ad alta densità