Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMD3304X
Cod. Produttore
MD3304X
Cod. EAN
3606480190223

Informazioni di prodotto

Switch Motor Disconnect 30A 3P NEMA 4X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori di disconnessione del motore MD sono omologati UL 508 Adatti per il controllo del motore ( UL File E164864) e sono conformi alla norma IEC 60947 3. È in un involucro NEMA 4X compatto adatto per l'uso in applicazioni NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X e 12. Questo interruttore di disconnessione motore a tre poli da 30 A ha una classificazione di 7,5 HP a 240 VAC, una classificazione di 20 HP a 480 VAC e una classificazione 25 HP a 6000 VAC. L'interblocco della manopola rossa impedisce la rimozione della copertura quando l'interruttore è in posizione ON. Questo selettore di disconnessione motore MD ha un ingombro estremamente ridotto. È alto 6,38 pollici, largo 3,9 pollici e profondo 4,37. Il selettore è omologato UL ed è certificato CSA.

corrente nominale permanente Iu

30 A

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Impugnatura coperchio

resistenza a corrente di breve durata Icw

65 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

MD Enclosed Motor Disconnect Switch

Produttore

Switch Motor Disconnect 30A 3P NEMA 4X