Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail)
larghezza
71,2 mm
altezza
76 mm
profondità
69,5 mm
Ethernet
numero di slot per moduli
4
numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps
5
Layer 2
grado di protezione (IP)
IP20
numero di porte, altre
1
Power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
numero delle porte PoE
potenza massima PoE
60 W
Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483
Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483
Serie
MY HOME
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te