Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESB093F2CU
Cod. Produttore
TCSESB093F2CU0
Cod. EAN
3595864115443

Informazioni di prodotto

Switch gestito base Ethernet TCP/IP - ConneXium - 6 TX / 3 FX - multimodale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti Modicon Basic. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 6 porte di trasmissione per cavi in rame e 3 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet. Questo prodotto funziona ad un consumo di 9W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 74 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,41 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 508 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

47 mm

altezza

131 mm

profondità

111 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

3

max. potenza assorbita

9 W

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

Power over Ethernet

Altro

Serie

Modicon Networking

Produttore

Switch gestito base Ethernet TCP/IP - ConneXium - 6 TX / 3 FX - multimodale