Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301803168
Cod. Produttore
301803168
Cod. EAN
6942160482897

Informazioni di prodotto

Switch PoE 8 porte Fast Ethernet compatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3T0306HP è uno switch Ethernet versatile e altamente performante, progettato per soddisfare le esigenze di rete moderne. Con una porta Ethernet e quattro porte RJ45 che supportano velocità fino a 100 Mbps, questo dispositivo offre una connettività affidabile per reti locali. La presenza di una porta RJ45 a 1000 Mbps e una mini GBIC a 1000 Mbps consente di gestire il traffico dati in modo efficiente, garantendo prestazioni elevate e una rapida trasmissione delle informazioni. La sua robustezza e il design compatto lo rendono ideale per ambienti aziendali e domestici, dove è fondamentale mantenere una rete stabile e veloce. Grazie alla sua facilità di installazione, il DS-3T0306HP rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di rete affidabile e di alta qualità, senza compromettere le prestazioni.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

158 mm

altezza

101,2 mm

profondità

31,6 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

110 W

Produttore

Switch Ethernet compatto 1 porta Gigabit 4 porte Fast Ethernet 100 Mbps per reti aziendali e domestiche