Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802576
Cod. Produttore
301802576
Cod. EAN
6931847107123

Informazioni di prodotto

Switch card 16 10G SFP+ ports

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda di commutazione DS-3E7800-16X24F è un componente essenziale per reti avanzate, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Dotata di 16 porte mini GBIC a 10 Gbps e 24 porte mini GBIC a 1000 Mbps, questa scheda offre una connettività flessibile e ad alta velocità, ideale per ambienti di rete complessi. La sua compatibilità con Ethernet la rende versatile, permettendo un'integrazione semplice in diverse configurazioni di rete. Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e un funzionamento senza problemi. La sua installazione è facilitata da un design intuitivo, rendendola adatta sia per professionisti esperti che per chi è alle prime armi. Con la DS-3E7800-16X24F, gli utenti possono ottimizzare la loro infrastruttura di rete, migliorando l'efficienza e la velocità delle comunicazioni.

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

16

Produttore

Switch card 16 porte 10G SFP+ e 24 porte 1G Ethernet per reti avanzate