Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router /

Cod. Rexel
CMIPSWC080A
Cod. Produttore
IPSWC080A
Cod. EAN
8023903324464

Informazioni di prodotto

SWITCH, 8 PORTE GIGABIT
24Switch di rete a 8 porte gigabit. Alimentatore in dotazione.

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

grado di protezione (IP)

IP57

Ethernet

profondità

65 mm

larghezza

125 mm

altezza

22 mm

numero di slot per moduli

8

numero di porte, altre

8

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Produttore

SWITCH, 8 PORTE GIGABIT

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui