Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802493
Cod. Produttore
301802493
Cod. EAN
6931847192013

Informazioni di prodotto

Switch 8 Porte Fast Ethernet Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0108-O è un interruttore Ethernet progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle reti. Con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una connettività rapida e stabile, ideale per ambienti di lavoro e applicazioni aziendali. La sua costruzione in metallo assicura una robustezza superiore e una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo perfetto per l'installazione in spazi sia interni che esterni. Questo switch è progettato per facilitare la gestione della rete, consentendo una facile integrazione con altri dispositivi. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle piccole imprese alle grandi reti aziendali. Con il DS-3E0108-O, puoi contare su una soluzione di rete che combina efficienza e durabilità.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

142,4 mm

altezza

25,6 mm

profondità

53,1 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

Produttore

Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps robusto metallo per reti aziendali