Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWP06N02A
Cod. Produttore
IPSWP06N02A
Cod. EAN
8023903398540

Informazioni di prodotto

SWITCH 4 PORTE POE + 2 SFP DIN MOUNT

Documentazione tecnica

24Switch di rete a 4 porte PoE + 2 SFP gigabit. Montaggio su guida DIN. Alimentatore consigliato ART. PS4825A NOTA: compatibile con il Sistema ViP

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

potenza massima PoE

32 W

numero delle porte PoE

4

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

4

profondità

147 mm

altezza

54 mm

larghezza

165 mm

Layer 3

Ethernet