Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWP240A
Cod. Produttore
IPSWP240A
Cod. EAN
8023903367485

Informazioni di prodotto

SWITCH, 24 PORTE POE
24Switch di rete a 24 porte PoE, max 260W totali. E' possibile collegare fino a 24 monitor Mini vivavoce, oppure 24 monitor Icona o 12 monitor Maxi. Dimensioni 442x208x44 mm.

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

grado di protezione (IP)

IP57

Ethernet

profondità

208 mm

larghezza

442 mm

altezza

44 mm

numero di slot per moduli

24

potenza massima PoE

260 W

numero delle porte PoE

24

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

Produttore

SWITCH, 24 PORTE POE