Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271085
Cod. Produttore
271085
Cod. EAN
8016978068326

Informazioni di prodotto

SWI4406-08 SMART SWLINE XS 4*6 -8dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 6 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

numero di uscite principali

6

collegamenti utenti

6

max. corrente assorbita

35 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI4406-08 SMART SWLINE XS 4*6 -8dB