› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE

Cod. Rexel FY216249
Cod. Produttore 216249
Cod. EAN 8016978099368

Informazioni principali

LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE

Descrizione del prodotto

Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo

Caratteristiche tecniche

esecuzione

antenna TV

lunghezza

99 m

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

11 dB

banda di frequenza 1

470 MHz

numero di bande di frequenze

1

LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE