Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88594
Cod. Produttore
088594
Cod. EAN
4015080885948

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SW interruttore a galleggiante
  • Normativa: IEC EN 60947-5-1
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Interruttore a galleggiante
  • Leva: Regolabile
  • Funzione: Inversione contatto
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, IP55, interruttori a galleggiante, leva regolabile per l'inversione della direzione di contatto

tipo di montaggio

Sospeso sopra il pozzo

collegamento

Filettatura esterna metrica

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio orizzontale

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Tensione max. dei contatti

400 V

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

198,5 mm

Max. carico di contatto

15 A

dimensione filettatura

Altro

Montaggio verticale

Differenziale di commutazione regolabile

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per acque reflue domestiche

Adatto per condensa

Serie

Moeller series

Produttore

SW INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE